Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille19 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Angle de désalignement30 °
- Poids0.40 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale23699 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMGF-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990069641
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier inoxydable série 300