Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille16 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de désalignement27 °
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale17373 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMGM-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990069702
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier inoxydable série 300