Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille16 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de désalignement17 °
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale44490 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990016867
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion