Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille19 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Angle de désalignement21 °
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale71741 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMHM-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990134547
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion