Motion
MIB5
MIB5 - ROULEMENT (MIB) ACIER HT CP/CARBONE 5/16
N° D’ARTICLE MI12177474
N° MFRMIB5
Prix19.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MIB5 - ROULEMENT (MIB) ACIER HT CP/CARBONE 5/16
N° D’ARTICLE MI12177474
N° MFRMIB5
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
Prix19.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 °
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Aucune auto-lubrification
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    38251 N
  • Série
    MIB
  • CUP_NON
    806990009708

Aperçu

Description du fabricant
MIB5 ROULEMENT (MIB) ACIER HT CP/CARBONE 5
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier à faible teneur en carbone, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile, (option du fabricant – acier inoxydable traité thermiquement)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté