Motion
MJNL12S-1
MJNL12S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER M12-1.25 LH19mm HEX, 6mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177478
N° MFRMJNL12S-1
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNL12S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER M12-1.25 LH19mm HEX, 6mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177478
N° MFRMJNL12S-1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19 mm
  • Taille du filetage
    M12-1.25
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur sur les talons plats
    6 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    6H
  • CUP_NON
    806990139603

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU MJNL12S-1 , ACIER M12-1.25 LH 19M
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé