Motion
MXFL14
MXFL14 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-L 14MM-14MM
N° D’ARTICLE MI12177530
N° MFRMXFL14
Price$68.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MXFL14 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-L 14MM-14MM
N° D’ARTICLE MI12177530
N° MFRMXFL14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$68.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Bore Diameter  
    14 mm
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Poids
    0.41 lb

Details

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    90386 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MXF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069979

Aperçu

Description du fabricant
MXFL14 EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT F-L 1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté