Motion
MXMR16
MXMR16 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - M-R 16MM-16MM
N° D’ARTICLE MI12177554
N° MFRMXMR16
Prix53.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MXMR16 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - M-R 16MM-16MM
N° D’ARTICLE MI12177554
N° MFRMXMR16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Angle de désalignement
    23 °
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    97714 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MXM
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990069948

Aperçu

Description du fabricant
MXMR16 EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT M-R 1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction