Motion
PCML10-12Z
PCML10-12Z - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-L 5/8-3/4 ZERK
N° D’ARTICLE MI12177562
N° MFRPCML10-12Z
Prix40.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCML10-12Z - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-L 5/8-3/4 ZERK
N° D’ARTICLE MI12177562
N° MFRPCML10-12Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990044136

Aperçu

Description du fabricant
PCML10-12Z EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT M-
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal