Spécifications
Dimensions
- Largeur totale1.2500 po
- Poids0.05 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- CUP_NON806990155986
Aperçu
Description du fabricant
ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ SG10-84 , 0,625 PO
- Les entretoises à haut désalignement QA1 sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité dans une variété de tailles. Les entretoises sont utilisées dans les applications où les supports de montage sont plus larges que la largeur de la bille de l’extrémité de la tige. Les entretoises de désalignement élevé, qui réduisent la taille de l’alésage de l’extrémité de la tige afin d’obtenir un angle accru ou un désalignement plus élevé, sont généralement utilisées lorsque plus d’articulation est nécessaire. Les cales d’écartement standard à largeur de bille élevée de la série SG s’adapteront aux roulements sphériques WPB-T (tailles 14 et 16 seulement), AIB, SIB et MIB et à toutes les extrémités de tige de pouces.
- CORPS : acier inoxydable