Motion
SIB10T-102PK
SIB10T-102PK - TROUSSE DE ROULEMENT, 0,625"DI X 0,1 po DE X 1 po DE LARGEUR. 2 ROULEMENTS AVEC BAGUES ÉLASTIQUES
N° D’ARTICLE MI12177645
N° MFRSIB10T-102PK
Prix144.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SIB10T-102PK - TROUSSE DE ROULEMENT, 0,625"DI X 0,1 po DE X 1 po DE LARGEUR. 2 ROULEMENTS AVEC BAGUES ÉLASTIQUES
N° D’ARTICLE MI12177645
N° MFRSIB10T-102PK
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
Prix144.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    20 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Série
    SIB
  • CUP_NON
    806990113566

Aperçu

Description du fabricant
SIB10T-102PK TROUSSE DE ROULEMENT, 0,625 PODI X 0,1 po
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant