Motion
SIB8T-101
SIB8T-101 - ROULEMENT (SIB) 0,500"DI X 0,625 po LARGE SPÉCIAL 1.060 PO DE DIAMÈTRE, PTFE
N° D’ARTICLE MI12177648
N° MFRSIB8T-101
Prix30.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SIB8T-101 - ROULEMENT (SIB) 0,500"DI X 0,625 po LARGE SPÉCIAL 1.060 PO DE DIAMÈTRE, PTFE
N° D’ARTICLE MI12177648
N° MFRSIB8T-101
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
Prix30.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9380 po
  • Mauvais alignement Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.0600 po
  • Largeur totale
    1.0600 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Série
    SIB
  • CUP_NON
    806990159656

Aperçu

Description du fabricant
SIB8T-101 PALIER (SIB) 0,500"DI X 0,625 po
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant