Spécifications
Dimensions
- Taille de la lame42 po
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Largeur totale28-1/2 po.
- Poids212 lb
Détails
- Intensité7.5 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Code d’harmonisation841459.659
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierBronze
- Numéro CUP du fabricant15449053692
- Débit d’air maximal14445 pcm
- Type de montagePlafond
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase3
- SérieCMB
- Vitesse500 tr/min
- CUP_NON15449053692