Motion
GB8415-Y
Le ventilateur gris industriel Gentle Breeze
N° D’ARTICLE MI12178484
N° MFRGB8415-Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur gris industriel Gentle Breeze
N° D’ARTICLE MI12178484
N° MFRGB8415-Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    35 po.
  • Hauteur totale
    95 po.
  • Largeur totale
    95 po.
  • Poids
    220 lb

Détails

  • Intensité
    5.5
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GB8415-Y
  • Numéro CUP du fabricant
    15449050134
  • Débit d’air maximal
    220 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    6
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    3
  • Vitesse
    220 tr/min
  • CUP_NON
    15449050134
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
GB8415-Y 84" 1 RACCORD 1 HP 230V 3-PHASE OPE