Motion
GB8415SC-V
Le ventilateur gris industriel Gentle Breeze
N° D’ARTICLE MI12178486
N° MFRGB8415SC-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur gris industriel Gentle Breeze
N° D’ARTICLE MI12178486
N° MFRGB8415SC-V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    35 po.
  • Hauteur totale
    95 po.
  • Largeur totale
    95 po.
  • Poids
    220 lb

Détails

  • Intensité
    9.2
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GB8415SC-V
  • Numéro CUP du fabricant
    15449050158
  • Débit d’air maximal
    220 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    6
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    220 tr/min
  • CUP_NON
    15449050158
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
GB8415SC-V 84" TÊTE DE COMMANDE DE PLATEAU 1 HP 115V

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif