Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale35 po.
- Hauteur totale95 po.
- Largeur totale95 po.
- Poids220 lb
Détails
- Intensité5.5
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantGB8415SC-Y
- Numéro CUP du fabricant15449050172
- Débit d’air maximal220 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames6
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse220 tr/min
- CUP_NON15449050172
- Tension230