Motion
HBD4214HL-X
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178509
N° MFRHBD4214HL-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178509
N° MFRHBD4214HL-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    27 po.
  • Hauteur totale
    54 po.
  • Largeur totale
    54 po.
  • Poids
    238 lb

Détails

  • Intensité
    13
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    3/4 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBD4214HL-X
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053630
  • Débit d’air maximal
    16900 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    3
  • Vitesse
    505 tr/min
  • Tension
    230/460

Aperçu

Description du fabricant
HBD4214HL-X 42" 1 RACCORD 3/4 HP 230/460V 3-