Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale25 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale52 po.
- Poids193 lb
Détails
- Intensité9.1
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantPC4815-460
- Numéro CUP du fabricant15449050042
- Débit d’air maximal19100 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse19100 tr/min
- Tension460