Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale24 po.
- Hauteur totale44 po.
- Largeur totale44 po.
- Poids145 lb
Détails
- Intensité5.5
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI3615-X
- Numéro CUP du fabricant15449054781
- Débit d’air maximal12100 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse555 tr/min
- Tension230/460