Motion
PVI4213-V
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178645
N° MFRPVI4213-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178645
N° MFRPVI4213-V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    24 po.
  • Hauteur totale
    50 po.
  • Largeur totale
    50 po.
  • Poids
    239 lb

Détails

  • Intensité
    11
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Galvanisé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PVI4213-V
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053111
  • Débit d’air maximal
    13000 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    495 tr/min
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
PVI4213-V 42" 1 RACCORD 1/2 HP 115V MONOPHASÉ 1-PHASE