Motion
QBD4223
Ventilateur industriel gris pour glacière portative
N° D’ARTICLE MI12178679
N° MFRQBD4223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur industriel gris pour glacière portative
N° D’ARTICLE MI12178679
N° MFRQBD4223
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    21 po.
  • Hauteur totale
    45 po.
  • Largeur totale
    45 po.
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Intensité
    6.1
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QBD4223
  • Numéro CUP du fabricant
    15449050059
  • Débit d’air maximal
    13200 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Phase
    1
  • Vitesse
    745 tr/min
  • CUP_NON
    15449050059
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
QBD4223 42" 2 SPD 1/2 HP 115V 1-PHASE OP