Motion
FAU4LKBFC208

TIMKEN
FAU4LKBFC208

Roulement à bride - Alésage de 40 mm, montage rond 4-Bolt, boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180147
N° MFRFAU4LKBFC208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKBFC208

Roulement à bride - Alésage de 40 mm, montage rond 4-Bolt, boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180147
N° MFRFAU4LKBFC208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3740 po; 111.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK208
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKBFC208 PO DE LARGE ET LOGÉ