Motion
FAU4LKBFL206

TIMKEN
FAU4LKBFL206

Roulement à bride - Alésage de 30 mm, montage à bride à 2-Bolt, boîtier en polymère, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180164
N° MFRFAU4LKBFL206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKBFL206

Roulement à bride - Alésage de 30 mm, montage à bride à 2-Bolt, boîtier en polymère, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180164
N° MFRFAU4LKBFL206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKBFL206 PO DE LARGE ET LOGÉ