Motion
FAU4LKHESF205

TIMKEN
FAU4LKHESF205

Roulement à bride - alésage de 25 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180368
N° MFRFAU4LKHESF205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHESF205

Roulement à bride - alésage de 25 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180368
N° MFRFAU4LKHESF205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHE205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKHESF205 PO DE LARGE ET LOGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon