Motion
FAU4LKHESF206

TIMKEN
FAU4LKHESF206

Roulement à bride - alésage de 30 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180372
N° MFRFAU4LKHESF206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHESF206

Roulement à bride - alésage de 30 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180372
N° MFRFAU4LKHESF206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHE206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKHESF206 PO DE LARGE ET LOGÉ