Motion
FAU4LKHESP207

TIMKEN
FAU4LKHESP207

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 35 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12180428
N° MFRFAU4LKHESP207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHESP207

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 35 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12180428
N° MFRFAU4LKHESP207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKHESP207 PO DE LARGE ET LOGÉ