Motion
FAU4LKPLF205

TIMKEN
FAU4LKPLF205

FAU4LKPLF205
N° D’ARTICLE MI12180657
N° MFRFAU4LKPLF205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKPLF205

FAU4LKPLF205
N° D’ARTICLE MI12180657
N° MFRFAU4LKPLF205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    15.50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7560 po, 70 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7400 po; 95 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKPLF205 PO DE LARGE ET LOGÉ