Motion
FAU4LKPLF207-21

TIMKEN
FAU4LKPLF207-21

FAU4LKPLF207-21
N° D’ARTICLE MI12180667
N° MFRFAU4LKPLF207-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKPLF207-21

FAU4LKPLF207-21
N° D’ARTICLE MI12180667
N° MFRFAU4LKPLF207-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    15.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK207-21
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE FAU4LKPLF207-21 PO DE LARGE