Motion
FAU4LKSF204

TIMKEN
FAU4LKSF204

FAU4LKSF204
N° D’ARTICLE MI12180749
N° MFRFAU4LKSF204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKSF204

FAU4LKSF204
N° D’ARTICLE MI12180749
N° MFRFAU4LKSF204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKSF204 PO DE LARGE ET RANGÉ