Motion
FAU4LKSF207

TIMKEN
FAU4LKSF207

FAU4LKSF207
N° D’ARTICLE MI12180759
N° MFRFAU4LKSF207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKSF207

FAU4LKSF207
N° D’ARTICLE MI12180759
N° MFRFAU4LKSF207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKSF207 PO DE LARGE ET RANGÉ