Motion
FAU4LKSF210

TIMKEN
FAU4LKSF210

FAU4LKSF210
N° D’ARTICLE MI12180769
N° MFRFAU4LKSF210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKSF210

FAU4LKSF210
N° D’ARTICLE MI12180769
N° MFRFAU4LKSF210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK210
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKSF210 PO DE LARGE ET RANGÉ