Motion
FEU4LKAF209

TIMKEN
FEU4LKAF209

FEU4LKAF209
N° D’ARTICLE MI12181079
N° MFRFEU4LKAF209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKAF209

FEU4LKAF209
N° D’ARTICLE MI12181079
N° MFRFEU4LKAF209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po, 104.90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FEU4LKAF209 PO DE LARGE ET RANGÉ