Motion
FEU4LKAFC208-25

TIMKEN
FEU4LKAFC208-25

FEU4LKAFC208-25
N° D’ARTICLE MI12181128
N° MFRFEU4LKAFC208-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKAFC208-25

FEU4LKAFC208-25
N° D’ARTICLE MI12181128
N° MFRFEU4LKAFC208-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3740 po; 111.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.2520 po; 133.40 mm

Details

  • Numéro de palier
    FEU4LK208-25
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE FEU4LKAFC208-25 PO DE LARGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté