Motion
FEU4LKSFLQK207

TIMKEN
FEU4LKSFLQK207

FEU4LKSFLQK207
N° D’ARTICLE MI12181778
N° MFRFEU4LKSFLQK207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKSFLQK207

FEU4LKSFLQK207
N° D’ARTICLE MI12181778
N° MFRFEU4LKSFLQK207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    26.90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FEU4LKSFLQK207 PO DE LARGE