Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base23.40 mm
- Diamètre à l’alésage3/4 po
Détails
- Numéro de palierFEU4LK204-12
- Type de roulementPoly-arrondi
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride