Motion
FEU4LKSTBYM206

TIMKEN
FEU4LKSTBYM206

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 30 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12181946
N° MFRFEU4LKSTBYM206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKSTBYM206

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 30 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12181946
N° MFRFEU4LKSTBYM206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FEU4LKSTBYM206 PO DE LARGE