Motion
NAU4LKAFL204

TIMKEN
NAU4LKAFL204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 20 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182117
N° MFRNAU4LKAFL204
Prix838.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFL204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 20 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182117
N° MFRNAU4LKAFL204
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
Prix838.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11.20 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5320 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4063 po
  • Taille du boulon
    0.38 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    0.95 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Global Hauteur  
    1.5300 po
  • Longueur totale
    4.4070 po
  • Largeur totale
    2.4213 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKAFL204
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450641166
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450641166

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAFL204 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale