Motion
NAU4LKAFL205

TIMKEN
NAU4LKAFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182119
N° MFRNAU4LKAFL205
Prix912.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182119
N° MFRNAU4LKAFL205
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
Prix912.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8900 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4688 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    0.97 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.469 po
  • Global Hauteur  
    1.6000 po
  • Longueur totale
    4.8900 po
  • Largeur totale
    2.6614 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKAFL205
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450641197
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450641197

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAFL205 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale