Motion
NAU4LKAFL209

TIMKEN
NAU4LKAFL209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182136
N° MFRNAU4LKAFL209
Prix1,691.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFL209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182136
N° MFRNAU4LKAFL209
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
Prix1,691.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8440 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5313 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.24 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Global Hauteur  
    1.9800 po
  • Longueur totale
    6.7800 po
  • Largeur totale
    4.2520 po
  • Poids
    4.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKAFL209
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450641364
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450641364

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAFL209 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale