Motion
NAU4LKATBYM210-30

TIMKEN
NAU4LKATBYM210-30

Unité encastrée Poly-Round® à base conique - Conception série Y avec filetage métrique, DI 1.875in , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique haut de gamme, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182245
N° MFRNAU4LKATBYM210-30
Prix1,857.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKATBYM210-30

Unité encastrée Poly-Round® à base conique - Conception série Y avec filetage métrique, DI 1.875in , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique haut de gamme, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182245
N° MFRNAU4LKATBYM210-30
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
Prix1,857.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.97 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    2.0750 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450752947
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450752947

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR NAU4LKATBYM210-30 DE LARGE ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale