Motion
NAU4LKBFL205

TIMKEN
NAU4LKBFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182334
N° MFRNAU4LKBFL205
Prix452.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182334
N° MFRNAU4LKBFL205
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
Prix452.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8900 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4688 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    0.99 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.469 po
  • Global Hauteur  
    1.6000 po
  • Longueur totale
    4.7700 po
  • Largeur totale
    2.9300 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBFL205
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450643580
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450643580

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKBFL205 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale