Motion
NAU4LKSP209

TIMKEN
NAU4LKSP209

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182661
N° MFRNAU4LKSP209
Prix876.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSP209

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182661
N° MFRNAU4LKSP209
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
Prix876.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54.00 mm
  • Diamètre central du boulon
    5.75 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Largeur de course intérieure
    1.98 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Largeur de course extérieure
    1.325 po
  • Hauteur totale
    4.0938 po
  • Longueur totale
    7.4688 po
  • Largeur totale
    1.9800 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450645638
  • Méthode de montage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450645638

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSP209 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale