Motion
NAU4LKSP210

TIMKEN
NAU4LKSP210

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 50 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182665
N° MFRNAU4LKSP210
Prix802.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSP210

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 50 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182665
N° MFRNAU4LKSP210
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
Prix802.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre central du boulon
    6.25 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur de course intérieure
    2.075 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Largeur de course extérieure
    1.42 po
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.0750 po
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Numéro de palier
    NAU4LK210
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450645669
  • Méthode de montage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450645669

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSP210 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale