Motion
NAU4LKST204

TIMKEN
NAU4LKST204

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 20 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182669
N° MFRNAU4LKST204
Prix434.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKST204

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 20 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182669
N° MFRNAU4LKST204
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
Prix434.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Largeur totale
    1.3460 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKST204
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646529
  • Type de montage
    Insert Poly-Round® uniquement
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450646529

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKST204 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale