Motion
NAU4LKST210-30

TIMKEN
NAU4LKST210-30

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 1-7/8 po, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182693
N° MFRNAU4LKST210-30
Prix962.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKST210-30

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 1-7/8 po, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182693
N° MFRNAU4LKST210-30
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
Prix962.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Hauteur totale
    4.5938 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Largeur totale
    2.0750 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKST210-30
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646734
  • Type de montage
    Insert Poly-Round® uniquement
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450646734

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKST210-30 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale