Motion
NAU4LKSTBY206-19

TIMKEN
NAU4LKSTBY206-19

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-3/16 po, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182730
N° MFRNAU4LKSTBY206-19
Prix578.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSTBY206-19

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-3/16 po, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182730
N° MFRNAU4LKSTBY206-19
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
Prix578.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR NAU4LKSTBY206-19 DE LARGE ET HOU