Motion
ONU4LKAF204

TIMKEN
ONU4LKAF204

ONU4LKAF204
N° D’ARTICLE MI12182816
N° MFRONU4LKAF204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKAF204

ONU4LKAF204
N° D’ARTICLE MI12182816
N° MFRONU4LKAF204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11.20 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ONU4LKAF204 PO DE LARGE ET RANGÉ