Motion
ONU4LKATBY208

TIMKEN
ONU4LKATBY208

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 40 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182985
N° MFRONU4LKATBY208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKATBY208

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 40 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182985
N° MFRONU4LKATBY208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ONU4LKATBY208 PO DE LARGE ET LOGÉ