Motion
ONU4LKSF209

TIMKEN
ONU4LKSF209

ONU4LKSF209
N° D’ARTICLE MI12183417
N° MFRONU4LKSF209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSF209

ONU4LKSF209
N° D’ARTICLE MI12183417
N° MFRONU4LKSF209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ONU4LKSF209 PO DE LARGE ET RANGÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good