Motion
ONU4LKSFLSQK206

TIMKEN
ONU4LKSFLSQK206

ONU4LKSFLSQK206
N° D’ARTICLE MI12183527
N° MFRONU4LKSFLSQK206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSFLSQK206

ONU4LKSFLSQK206
N° D’ARTICLE MI12183527
N° MFRONU4LKSFLSQK206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    24.60 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE ONU4LKSFLSQK206 PO DE LARGE